曜日別特売

BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】

BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908390M-BSGH53.58
5,020
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908365M-BSGH53.510
5,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908374M-BSGH5615
5,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908365M-BSGH50545977BSGHM-BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ 50545977青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
24908374M-BSGH50545986BSGHM-BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ 50545986青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする