三吉バルブ
YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】
材質(本体)
C3602
備考
テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
25
規格
20K
寸法W(mm)
0.1
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)
C3604B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24908408
M-YSG
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材