青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】

青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】 - イシグロ
材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)53.5寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8内容量1個
注意
※可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908670IVL-IBSGH103/8
4,330
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする