イシグロ
黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
材質
銘板:SP
材質(本体)
C3602BD
寸法H(mm)
25
寸法d3(mm)
2.5
材質(Oリング)
NBR
材質(ハンドル)
PA
寸法S1(mm)
22
寸法d1(Rc)
3/8
材質(弁棒)
C3604BD
寸法d2
G3/8
内容量
1個
注意
※可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24908679
IVL-IYSG
10
3/8
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材