曜日別特売

LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ

LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ - オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ - オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ - オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ - オーム電機

お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
テープライト長さ1m
点灯色は白色

付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911716NIT-BLA6TB10
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする