エクスプローラー 超暖色焚色ランタン

エクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタン - GENTOS

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ、エボルタは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911436EX-X777D802LED420~17034~890単1アルカリ電池×3本(別売)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS EX-X777D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする