アサヒサイクル
通学ヘルメットTY型
通学や、普段の自転車乗車時にご利用いただけます。
用途
ヘルメット(子供用)
サイズ
子供用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24929234
08376
青ライン
364
285×225×140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929250
08377
赤ライン
358
285×225×140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929259
08378
青ライン
398
310×240×150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください