サドル一般車用

サドル一般車用 - アサヒサイクルサドル一般車用 - アサヒサイクル
(2件のレビュー)

サドル 一般車用

用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)241幅(mm)197質量(g)755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×112×241内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2492992515004ブラウン
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
2492993415005ブラック
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 一般的な買い物用
有限会社六鴻デザイン建設業・工事業

古いサドルからの交換作業もスムーズに出来ました。
ちょっとサイズが小さく感じましたが、慣れれば大丈夫かな
クッション性も何となく感じて、段差でも突き上げがソフトに感じました
耐久性は、雨の当たる所での保管なのでこれからに期待です

対象商品 : 24929934
2024-04-29
用途: 通勤用自転車

以前の物がひび割れてきたので交換した。広く柔らかくなったので乗り心地が良くなった。耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする