アサヒサイクル
サドルATB用
サドル ATB用
用途
サドル(スポーツ)
長さ(mm)
270
幅(mm)
175
色
ブラック
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×88×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24929950
15030
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください