曜日別特売

ソフトサドル

ソフトサドル - アサヒサイクルソフトサドル - アサヒサイクルソフトサドル - アサヒサイクル

ソフトサドル。衝撃吸収スプリング付きで、お尻を衝撃から守ります。

用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)238幅(mm)207質量(g)755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×125×238内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2492995915041グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2492996815042ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2492997715043こげ茶
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする