アサヒサイクル
大型幅広ソフトサドル
(1件のレビュー)
幅広ソフトサドル
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
280
幅(mm)
245
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×125×280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24929986
15055
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929995
15056
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください