曜日別特売

テリーサドル一般車用

テリーサドル一般車用 - アサヒサイクル
(2件のレビュー)

サイドのリベットがアクセント!レトロでお洒落なサドル。

用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)125幅(mm)200こげ茶質量(g)745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2493002915515
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24930029
2025-05-25
用途: クッション性はやや硬め
まっちゃんさーびす

多分普通のサドルの硬さなのかなと。今まで柔らかめ大きめのを使っていたので、これに変えるとスポーティーな座り心地に感じた。

2024-10-19
用途: 自転車
飲食業

見た目、質感、形お値段以上だと思います。
男性には若干小さいかなって感じ。
丈夫なので暫く持ちそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする