アサヒサイクル
サドルCTB用
サドル CTB用。ヤグラ付き
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
260
幅(mm)
166
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×100×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930047
15020
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください