曜日別特売

サドル子供用ポスト付

サドル子供用ポスト付 - アサヒサイクルサドル子供用ポスト付 - アサヒサイクルサドル子供用ポスト付 - アサヒサイクルサドル子供用ポスト付 - アサヒサイクル

直付け サドル 子供用
ポスト径:Φ25.4

用途サドル(一般・子供車)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2493005615001243177ブラック550177×257×243
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2493006515015243177ブラウン565177×255×243
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2493007415018245175ブルー550175×290×245
2,180
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
2493009015019245175ピンク550175×290×245
2,180
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする