エース神戸
白LEDベスト
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(アルカリ電池)点滅時:約150、(アルカリ電池)点灯時:約50
LED色
白
LEDランプ
あり
光度(mcd)
6000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25005078
LED-BW-W
紺
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005087
LED-OW-W
橙
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005096
LED-GW-W
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005105
LED-LBW-W
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください