赤LEDベスト・ショート丈

赤LEDベスト・ショート丈 - エース神戸赤LEDベスト・ショート丈 - エース神戸

ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。

サイズフリー丈区分ショート丈LEDランプありテープ地色LED色付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2タイプ(背面)逆A型 60mm幅シート付テープ幅(mm)60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200光度(mcd)14000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)12内容量1着
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ウエストサイズ(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25005157LED-BW-S約13560
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする