緑LEDベスト台形シート付

緑LEDベスト台形シート付 - エース神戸緑LEDベスト台形シート付 - エース神戸緑LEDベスト台形シート付 - エース神戸緑LEDベスト台形シート付 - エース神戸
サイズフリーLEDランプありテープ地色LED色付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2寸法(mm)(台形シート)245×170×220タイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200光度(mcd)4000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効ウエストサイズ(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
バックスタイル25005349LED-BW-G(T)約13560
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005358LED-OW-G(T)約13560
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005367LED-GW-G(T)約13560
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005376LED-LBW-G(T)約13560
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする