V60(T)型ベスト台形シート付

V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V60(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸

用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです。

サイズフリー寸法(mm)(台形シート)245×170×220タイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約130内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効ウエストサイズ(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
バックスタイル25005498V60-BW(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005507V60-BL(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005516V60-YL(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005525V60-LBW(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005534V60-OL(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005550V60-OW(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005559V60-GL(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005568V60-GW(T)約13060
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする