V70-A型サイズ調整ベスト

V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸V70-A型サイズ調整ベスト - エース神戸

スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。
MからLLサイズまで対応。

サイズフリーテープダイヤモンド柄タイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)70本体寸法(mm)250×225×70ウエスト(cm)96・112・140着丈(cm)56・62・69内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フロントスタイル25005577V70-BL-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005586V70-BW-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005595V70-YL-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005604V70-OL-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
フロントスタイル25005620V70-OW-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005629V70-GL-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005638V70-GW-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005647V70-LBL-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005656V70-LBW-A96・112・14070
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする