V70-A(T)型ベスト台形シート付

V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸V70-A(T)型ベスト台形シート付 - エース神戸

スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。
MからLLサイズまで対応。
台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです。

サイズフリーテープダイヤモンド柄寸法(mm)(台形シート)270×220×200タイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)70本体寸法(mm)250×225×70ウエスト(cm)96・112・140着丈(cm)56・62・69内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
バックスタイル25005665V70-BL-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005674V70-BW-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005690V70-YL-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005699V70-OL-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005708V70-OW-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005717V70-GL-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005726V70-GW-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005735V70-LBL-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005744V70-LBW-A(T)96・112・14070
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする