エース神戸
サイズ調整発光帯
スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストの調整ができます。
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
90・136
着丈(cm)
56・62
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25005805
LB-YL-A
90・136
50
黄
橙
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005814
LB-WH-A
90・136
50
白
白
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005830
LB-LYL-A
90・136
50
ライムイエロー
黄
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください