サマーベストSV50型

サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸サマーベストSV50型 - エース神戸

暑さ軽減&通気性がいい。
編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。
通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。

サイズフリー材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)テープ幅(mm)50混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効ウエストサイズ(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フロントスタイル25005875SV50-BW約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005884SV50-BL約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005900SV50-YL約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005909SV50-OL約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005918SV50-GW約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005927SV50-LBW約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25005936SV50-OW約13550
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする