サマーベストSV50(T)型台形付き

サマーベストSV50(T)型台形付き - エース神戸サマーベストSV50(T)型台形付き - エース神戸サマーベストSV50(T)型台形付き - エース神戸サマーベストSV50(T)型台形付き - エース神戸

暑さ軽減&通気性がいい。
編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。
通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。

材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)寸法(mm)(台形シート)270×190×180サイズフリーテープ幅(mm)50混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
バックスタイル25005945SV50-BW(T)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005954SV50-GW(T)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005970SV50-LBW(T)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
バックスタイル25005979SV50-BL(T)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする