エース神戸
サマーベストショート丈SV50-S型
暑さ軽減&通気性がいい。
編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。
通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
サイズ
フリー
丈区分
ショート丈
材質
反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)
テープ幅(mm)
50
混率(%)
メッシュ:ポリエステル100
着丈(cm)
約60
有効ウエストサイズ(cm)
約135
内容量
1着
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効ウエストサイズ(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25005988
SV50-BW-S
約135
50
紺
白
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005997
SV50-BL-S
約135
50
紺
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006006
SV50-YL-S
約135
50
黄
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください