エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ

エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ - エース神戸

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。
一年を通した快適な着心地を実現。
折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。
反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。
カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。

材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビースサイズフリー質量(g)約100テープ幅(mm)50ウエスト(cm)約130着丈(cm)約58内容量1着
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フロントスタイル25006015AFV50-LBW
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006024AFV50-BW
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006040AFV50-BL
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006049AFV50-BB
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006058AFV50-OW
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006067AFV50-OL
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006076AFV50-OB
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006085AFV50-YW
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006094AFV50-YL
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006110AFV50-GW
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006119AFV50-GL
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする