エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ

エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ - エース神戸エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ - エース神戸

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。
一年を通した快適な着心地を実現。
折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。
反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。
カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。

サイズフリー丈区分ショート丈材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース質量(g)約90テープ幅(mm)50ウエスト(cm)約100~130着丈(cm)約40内容量1着
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フロントスタイル25006128AFV50-BW-S約100~13050
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006137AFV50-YW-S約100~13050
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006146AFV50-LBW-S約100~13050
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006155AFV50-OW-S約100~13050
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
フロントスタイル25006164AFV50-BL-S約100~13050
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする