TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトペール本体
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途
ゴミ箱
形状
丸
高さ(mm)
530
奥行(mm)
530
間口(mm)
540
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×530×530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007205
00076
ポリプロピレン(PP)
70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください