TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニード 分別スリム2段36S
上段はプッシュイン&手開けの2通りが可能です。キャスター付きで移動が楽です。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
855
奥行(mm)
335
容量(L)
36
間口(mm)
235
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007300
02040
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
25007309
02041
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください