TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セパダストプッシュ
独自のフタの機構で投入口が大きく開きます。本体が倒れてもごみが散らばらないようフタロック付きです。
用途
ゴミ箱
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイトグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007327
02044
10
365
265
10
190
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25007336
02045
5
260
220
5
160
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください