曜日別特売

連結ハンドルペール

連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]連結ハンドルペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます

形状内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
フタの種類
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2500734502059ポリプロピレン(PP)かぶせ式96カーキベージュ620
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2500735402060ポリプロピレン(PP)かぶせ式96カーキグリーン620
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2500737002061ポリプロピレン(PP)かぶせ式76カーキベージュ620
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
2500737902062ポリプロピレン(PP)かぶせ式76カーキグリーン620
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2500738802063ポリプロピレン(PP)かぶせ式48カーキベージュ605
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
2500739702064ポリプロピレン(PP)かぶせ式48カーキグリーン605
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする