昭和商会
LEDテープライトS スターターキット
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途
工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
定格
AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)
約50
保護等級
IP65
単位
50cm毎カット
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
900
使用場所
屋内外
LED寿命(時間)
30000~40000
電球の種類
LED
内容量
1組
注意
※ご自身で切ったり加工をしないでください。事故などの原因になる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007930
SW21-07
LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
5(最大連結点灯:50)
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25007914
SW21-06
LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
10(最大連結点灯:50)
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください