三宅化学
トーヨーオートポンプMG-SW20
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途
ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。
種別
タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
210×72×550
色
ホワイト/レッド
最大吐出量(L/min)
7
対応
(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用
使用乾電池
単三電池×4本(別売)
取扱液
灯油
内容量
1本
取扱説明書:
(9.87MB)
注意
※灯油専用ポンプです。※種別(仕様)をご確認の上お買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008246
MG-SW20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トーヨーオートポンプMG-SW20の使い方
参考になった