好川産業
コーナーローラー
塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途
隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管
材質
アクリル60、ウール40
毛丈(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25009199
320050
ソロバン型
PC柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
25009208
320051
カプセル型
PC柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25009217
320052
丸型
PC柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25009226
320053
鼓型
PC柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25009235
320054
目地型
PC柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25009244
320055
太鼓型
PC柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25009269
320062
カプセル型
ネジ止め式
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
25009278
320063
丸型
ネジ止め式
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
25009287
320064
鼓型
ネジ止め式
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
25009296
320065
目地型
ネジ止め式
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
25009260
320061
ソロバン型
ネジ止め式
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
25009305
320066
太鼓型
ネジ止め式
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください