曜日別特売

コテローラーハンドル

コテローラーハンドル - 好川産業コテローラーハンドル - 好川産業コテローラーハンドル - 好川産業コテローラーハンドル - 好川産業

ローラーを差し込む部分と手で握るハンドル部分を平行に配したこれまでにないワンタッチ式ローラーハンドル。
ローラーの「回転」と「固定」を簡単に操作できる。
ローラーを固定して左官ゴテのように塗料を塗りつける施工、ローラーを回転させ通常のローラー塗装のように表面を均していく作業も可能です。
コテ作業が苦手な塗装職人が、使い慣れたローラーをコテのように塗布道具として使える。

用途内装向け塗装作業、デザインツール、高粘度塗料の塗布仕様ハンドルのみ適合長毛(推奨)材質木(柄)適合塗料高粘度塗料(推奨)内容量1本
注意
※ローラーは別売りです。
※長毛を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2500931428371
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする