PAS Cheer

PAS Cheer - YAMAHA(ヤマハ)

近くの移動にピッタリ!ベーシック機能を装備したエントリーモデル

仕様アシストレベル:★★★★その他盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式性能比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満全幅(mm)580制御方式踏力比例制御方式照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5充電時間(時間)約2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)電動機出力(W)ブラシレスDCモーター:定格出力240駆動方式チェーン式充電方式スイッチング・レギュレータ式タイヤ幅(mm)約36走行距離(km)強モード:35、標準モード:41、オートエコモードプラス:57変速段数リアハブ内装三段式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
※車体色は撮影条件、モニターなどにより実際の色と異なる場合があります。
※商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
全長(mm)
質量(kg)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25009375PA26CH26型188026.1ノーブルネイビー26×1 3/8WO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25009384PA26CH26型188026.1カカオ26×1 3/8WO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25009400PA26CH26型188026.1ピュアシルバー26×1 3/8WO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25009409PA26CH26型188026.1ビビッドレッド26×1 3/8WO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25009418PA24CH24型177525.4ノーブルネイビー24×1 3/8WO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25009427PA24CH24型177525.4カカオ24×1 3/8WO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする