木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。
Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。
ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。
軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。
自然に調和するオリーブカラーを採用。
グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。
カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。
【一匹の魚との出会いを大切に。】
木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。