笠木 165×13

笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)笠木 165×13 - TOEX(LIXIL)

薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。

材質アルミ形材内容量1個
関連資料:取付方法(0.29MB)
注意
※端部キャップは同梱されております。コーナー用は端部キャップとコーナー部品が同梱されております。
※施工にあたっては、下地にあった固定方法を現場判断で選択してください。
※コーナー用は、カバーL・R 各1本、ベースL・R 各1本が入っています。
※ベースとカバーをはめ込んで取付けます。形材端部をクランプで挟み込んでいくとはめ込み作業がやりやすくなります。
※設置状況によっては商品内部に雨水が浸入します。必要に応じて止水シーリング処理や水抜き加工を現場判断で考案・実施してください。
※この商品は壁面の汚れを防止するような機能はありません。
※取付けた躯体への影響については免責とさせていただきます。
※壁側の天面の防水処理は必ず実施してください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベース長(mm)
カバー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250321778TYN17SCシャイングレー1975L:2035
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
250321868TYN17BKブラック1975L:2035
19,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
250321958TYF62SCシャイングレー3975L:4035
38,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
250322048TYF62BKブラック3975L:4035
38,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
250322208TYN18SCシャイングレー2128L:2163.5
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
250322298TYN18SCブラック2128L:2163.5
54,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする