BOSCH(ボッシュ)
吸じんランダムアクションサンダー
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
用途
木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし
車のポリッシング作業など
付属品
本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー
質量(kg)
2
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×160×210
コード長さ(m)
4
回転数(min
-1
[回/分])
4500~12000
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s
2
)
サンディング7.5
ペーパー寸法(Φmm)
(サンディングペーパー)125
内容量
1台
注意
※補助ハンドル 、マイクロフィルターユニットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25052425
GEX34-125
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください