ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II - Canon

2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。
一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン
カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。
頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。
多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能
普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。
2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。

付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)本体質量(kg)2.6センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)インターフェースHi-SpeedUSB2.0原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)解像度光学解像度(dpi):600給紙方法標準/自動/手差しグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054340DR-M140II
120,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,150/税込¥1,265
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする