ELF インジェクタークリーナー

ELF インジェクタークリーナー - elfELF インジェクタークリーナー - elfELF インジェクタークリーナー - elf

確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。
インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。
燃料系統洗浄
インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます
ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます
キープクリーン
燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます
保護性能
ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します
金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません
クリーンな排気ガス
排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。
三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします

用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)用法ガソリン30~50Lに対して1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※ガソリン30L~50Lに対して1本(250ml)を添加してください
※バイオガソリンにも使用可能です(E15まで)
※本来の性能を発揮させるため指定の用量を守ってご使用ください
※ガソリン車向けの専用設計品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250559591113593
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする