曜日別特売

NOLAN N80-8

NOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLANNOLAN N80-8 - NOLAN

通勤・通学からツーリングユースに最適なバイク用フルフェイスヘルメット。
最上グレードモデルと同じ機能を装備することで、街乗りからロングツーリングまで幅広く対応しています。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立しました。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、ワンプッシュで収納可能になっています。
PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。

材質LEXAN(ポリカーボネート)規格欧州CE規格、日本SG規格内容量1個
注意
※ イタリア本国仕様と異なり、N-COMは使用できません。(スピーカー用の約40mmはあります)
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2505686933018トリコロール/62LRUMBLE トリコ 62
48,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505690533033イエロー/69XLMETEOR YE 69
48,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505686033017トリコロール/62MRUMBLE トリコ 62
48,100
取扱い終了
返品不可
2505687833019トリコロール/62XLRUMBLE トリコ 62
48,100
取扱い終了
返品不可
2505688733027イエロー/69MMETEOR YE 69
48,100
取扱い終了
返品不可
2505689633029イエロー/69LMETEOR YE 69
48,100
取扱い終了
返品不可
2505691433020グレー/67MMETEOR GY 67
48,100
取扱い終了
返品不可
2505693033021グレー/67LMETEOR GY 67
48,100
取扱い終了
返品不可
2505693933023グレー/67XLMETEOR GY 67
48,100
取扱い終了
返品不可
2505694833035パープル/70MMETEOR PL 70
48,100
取扱い終了
返品不可
2505695733060パープル/70LMETEOR PL 70
48,100
取扱い終了
返品不可
2505696633061パープル/70XLMETEOR PL 70
48,100
取扱い終了
返品不可
2505697533062グレー/38MALLY GY 38
43,600
取扱い終了
返品不可
2505698433063グレー/38LALLY GY 38
43,600
取扱い終了
返品不可
2505700033064グレー/38XLALLY GY 38
43,600
取扱い終了
返品不可
2505700933065グロッシーブラック/3Mソリッド/グロッシーブラック 3
36,200
取扱い終了
返品不可
2505701833066グロッシーブラック/3Lソリッド/グロッシーブラック 3
36,200
取扱い終了
返品不可
2505702733067グロッシーブラック/3XLソリッド/グロッシーブラック 3
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする