曜日別特売

NOLAN N70-2X

NOLAN N70-2X - NOLANNOLAN N70-2X - NOLANNOLAN N70-2X - NOLANNOLAN N70-2X - NOLANNOLAN N70-2X - NOLANNOLAN N70-2X - NOLANNOLAN N70-2X - NOLAN

機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。
チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。
チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。
昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き
雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き
内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です

材質LEXAN(ポリカーボネート)規格欧州CE規格、日本SG規格内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2505718533133イエロー/51MSTUNNER YE 51
60,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505703633068レッド/55MMIRAGE RD 55
60,800
取扱い終了
返品不可
2505704533069レッド/55LMIRAGE RD 55
60,800
取扱い終了
返品不可
2505705433088レッド/55XLMIRAGE RD 55
60,800
取扱い終了
返品不可
2505707033089ホワイト/54MMIRAGE WH 54
60,800
取扱い終了
返品不可
2505707933090ホワイト/54LMIRAGE WH 54
60,800
取扱い終了
返品不可
2505708833091ホワイト/54XLMIRAGE WH 54
60,800
取扱い終了
返品不可
2505709733092オレンジ/56MMIRAGE OR 56
60,800
取扱い終了
返品不可
2505710633100オレンジ/56LMIRAGE OR 56
60,800
取扱い終了
返品不可
2505711533101オレンジ/56XLMIRAGE OR 56
60,800
取扱い終了
返品不可
2505712433102ブルー/48MEARTHQUAKE BL48
60,800
取扱い終了
返品不可
2505714033104ブルー/48LEARTHQUAKE BL48
60,800
取扱い終了
返品不可
2505714933105ブルー/48XLEARTHQUAKE BL48
60,800
取扱い終了
返品不可
2505715833106ホワイト/53MSTUNNER WH 53
60,800
取扱い終了
返品不可
2505716733131ホワイト/53LSTUNNER WH 53
60,800
取扱い終了
返品不可
2505717633132ホワイト/53XLSTUNNER WH 53
60,800
取扱い終了
返品不可
2505719433134イエロー/51LSTUNNER YE 51
60,800
取扱い終了
返品不可
2505721033135イエロー/51XLSTUNNER YE 51
60,800
取扱い終了
返品不可
2505721933136スレートグレー/8Mソリッド/スレートグレー 8
52,700
取扱い終了
返品不可
2505722833137スレートグレー/8Lソリッド/スレートグレー 8
52,700
取扱い終了
返品不可
2505723733138スレートグレー/8XLソリッド/スレートグレー8/
52,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする