曜日別特売

GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2

GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。
モノロック用の汎用ベース付属。

付属品汎用ベースプレート MP60N質量(kg)(ベースプレート込み):3.1ブラック(未塗装)容量(L)29最大積載量(kg)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309内容量1セット
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。
※ 未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2505768432540レッドリフレクター
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2505770032550スモークリフレクター
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする