シリーズトルネオ消費電力(W)充電中:約13 / 充電完了時:約0.9コード長さ(m)2集塵容量(L)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×214×1185バッテリーリチウムイオンバッテリー:セル数5標準質量(kg)2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約5 ※室温や使用時間などにより異なります運転時間(分)満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A内容量1台