曜日別特売

スライサー プロシェフ ピーラー(皮むき機)

スライサー プロシェフ ピーラー(皮むき機) - 岸保産業スライサー プロシェフ ピーラー(皮むき機) - 岸保産業

主にじゃがいも用の皮むき機です。
ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。
円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。
水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。

材質ステンレス寸法(mm)500×485×622径(Φmm)投入口:180消費電力(W)225/270コード長さ(m)2.3電源(単相/V)100、50/60Hz処理能力10kg/1~2分タイマー時間最長15分定格時間連続内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25059048HP-10N
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする