岸保産業
スライサー プロシェフ ミニスライサー
卓上型の野菜用スライサーです。
キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質
ステンレス、樹脂
寸法(mm)
316×297×515
消費電力(W)
55/65
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×85
電源(単相/V)
100、50/60Hz
処理能力
キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm)
定格時間
連続
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059057
SS-250F
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません