曜日別特売

フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ

フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ - タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ - タニコー

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。

コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(L)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25059520N-TCW-5535E-1550×350×280ホテルパンサイズ 1/1 (20.0L)×120900
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059529N-TCW-5535E-2550×350×280ホテルパンサイズ 1/2 (9.6L)×29.6×2個900
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059538N-TCW-5535E-3550×350×280ホテルパンサイズ 1/3 (6.0L)×36.0×3個900
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059547N-TCW-5535E-4550×350×280ホテルパンサイズ 1/4 (4.5L)×44.5×4個900
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059556N-TCW-5535E-2M550×350×280丸型ポット (6.5L)×26.5×2個900
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059565N-TCW-3730E-1370×300×280ホテルパンサイズ 1/4 (4.5L)×24.5×2個600
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする