タニコー
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)
2
電源(単相/V)
100
温度調整範囲(℃)
30~90℃
ホース接続径(Φmm)
14
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(L)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059574
N-TCW-3221E
320×210×280
ホテルパンサイズ 1/4 (4.5L)×1
4.5
600
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059590
N-TCW-3545E-1
450×350×280
ホテルパンサイズ 2/3 (13.2L)×1
13.2
850
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059599
N-TCW-3545E-2
450×350×280
ホテルパンサイズ 1/3 (6.0L)×2
6.0×2個
850
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059608
N-TCW-3555E-1
550×350×280
ホテルパンサイズ 1/1 (20.0L)×1
20
900
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059617
N-TCW-3555E-2
550×350×280
ホテルパンサイズ 1/2 (9.6L)×2
9.6×2個
900
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059626
N-TCW-3555E-3
550×350×280
ホテルパンサイズ 1/3 (6.0L)×3
6.0×3個
900
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059635
N-TCW-3555E-4
550×350×280
ホテルパンサイズ 1/4 (4.5L)×4
4.5×4個
900
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059644
N-TCW-3555E-2M
550×350×280
丸型ポット (6.5L)×2
6.5×2個
900
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。