マルチシェフ サンドベーカー

マルチシェフ サンドベーカー - マルチシェフ

ワッフルとパニーニの焼成に特化したコンパクトサンドベーカーAC100V仕様。
天板の熱を遮断する塗装タイプ。

付属品ワッフル上下プレート/パニーニ上下プレート(フッ素樹脂加工)材質ステンレス寸法(mm)280×273×190タイプ天板塗装あり消費電力(W)1000電源コード(m)約2内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25059757MCBK-10BS (天板塗装あり)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする