岸保産業
ミキサー・ブレンダー プロシェフ 野菜用脱水機
野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。
付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質
ステンレス
寸法(mm)
500×422×693
消費電力(W)
140/160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
庫内:228×339
電源(単相/V)
100、50/60Hz
定格時間(分)
20
タイマー時間
最長15分
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※運転前の確認:排水口に付属の排水ホースを接続してください、その先は排水溝などに入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059818
VS-500A
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません